94420718 ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finn 65594928

ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(8ラック×96本)
アズワン品番65-5645-07
内容量1箱(8ラック×96本)注文コード65594928品番94420718
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980


F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証。環境への配慮。▼詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減。

仕様●容量レンジ(μL):15~1000●カラーコード:ブルー●長さ:95mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-07
注意

※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする