アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
純チタン丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65594998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・K
アズワン品番
67-2986-71