メイト・ベッドパッド CCD-085095-25-1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65595190 品番CCD-085095-25-1WH
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598


尿漏れやおねしょ、寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。
ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造を採用しています。
シーツの上に乗せるだけなのでベッドのサイズを問いません。
縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。
軽量で取り扱いが簡単、洗濯機で丸洗い可能です。
尿漏れやおねしょ、寝汗対策に適した吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。ベッドサイズを問わずシーツの上に乗せるだけで直接その上でおやすみいただけます。

仕様●サイズ:85×95cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2L(1度に約800mL)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:ホワイト●入数:1枚 アズワン品番65-8874-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする