コレクションバッグ 91-200シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1パック(1個)注文コード65595576品番91-200-41
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098


この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
バッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製であり、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性を兼ね備えています。▼500mLおよび1Lのサイズがあります。▼フィルムタイプ:EVA。▼ポート1:ブレークアウト注入部位。▼ポート2:メスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、オスMPCプラグ。▼ポート3:オスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、メスMPCキャップ。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする