画像準備中

30μl MD FLIPR用チップ FT-384シリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×3840個) 注文コード 65595655 品番 FT-384-C-R
参考基準価格(税別)¥414,100 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800


Axygen(R)は、Molecular Devices FLIPR Tetra自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。
これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。
チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。
滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなしからお選びいただけます。
黒色および透明ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーションに適合します。
▼30μL透明チップ
▼384チップフォーマット
▼透明ポリプロピレン
▼RNase/DNaseフリーを保証
▼ノンパイロジェニック

仕様●パック入数:3840/パック●ケース入数:19200/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:384本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:30μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:SBS Rack●互換性:Molecular Devices FLIPR Tetra workstation●Tip Feature:Standard●Series:FT●Packaging Configuration:Single Rack●使用可能モデル:Molecular Devices●モデル:FLIPR Tetra●パック/ケース:50 Racks/Case アズワン品番65-3963-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする