共立電機
共立電機の ワッシャー・スペーサー
共立電機の ワッシャー(金属)
共立電機の 角ワッシャー
角ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65596241
品番
角ワッシャー(ドブ)3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
-
寸法(mm)
角:約25
穴径(Φmm)
11
ねじ径
3/8
表面処理
ドブメッキ
厚さt(mm)
約3