共立電機
共立電機の 通線工具類
共立電機の 通線ワイヤー
共立電機の ワイヤー
鋼 メッセンジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
65596880
品番
鋼 メッセンジャー 14sq
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
支線を張る時に使用します。
その他
【裸線(計算外径)】4.8
材質
鋼
質量(kg)
11(100mlあたり)
素線径(mm)
【7本】1.6
公称断面積(mm
2
)
14sq