共立電機
共立電機の 立看板/工事看板
共立電機の 立て看板
標示石(埋設標示柱)コンクリート製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
印:十字
注文コード
65598255
品番
標示石台付(100角×300L)+
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
-
仕様
印:十字
質量(kg)
約6
色
印:赤
サイズ
100角×300L