共立電機
防水キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65598560
品番
防水キャップ WOP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
パイプの外側に取り付けるタイプです。
内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
寸法E
4
寸法D
40
寸法F
30
寸法G
50
寸法A
22
寸法B
38
寸法C
60
寸法H
85
寸法I
68