ベース照明 LED電源ユニット 調光 1〜100%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65598639 品番NNK35002NLJ9
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途一般屋内用 種別電源ユニット LED350形 備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1〜100%の調光ができます。 本体別売 グリーン購入法適合 器具相当CDM-R70形器具相当 調光範囲約1%〜100%
注意
※断熱施工不可

※必ず器具本体品番とLED電源品番を組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする