Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 作業灯
Panasonic(パナソニック)の 投光器
Panasonic(パナソニック)の 設置式投光器
LEDフィックスライト3000K DMXタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65598700
品番
NNQ30561
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
用途
一般屋内用
質量(kg)
5.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
44
本体
アルミ・鋼板
色温度(K)
3000
入数(個)
1
アーム
鋼板
演色指数(Ra)
85