LEDフィックスライト3000K PWMタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65598709 品番NNQ30565LD1
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
用途一般屋内用 質量(kg)5.5 電圧(V)100 消費電力(W)43 本体アルミ・鋼板 色温度(K)3000 入数(個)1 アーム鋼板 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする