Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 作業灯
Panasonic(パナソニック)の 投光器
Panasonic(パナソニック)の 設置式投光器
舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ノーマルタイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65598718
品番
NNQ34000ZLR9
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
付属品
連結金具×2枚
仕様
【付属ライトバー】6900lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%
長さ(mm)
217
幅(mm)
1230
質量(kg)
10
色
ブラック仕上
型
バトン取付型
タイプ
ノーマルタイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
44.7
方式
電源接続:端子台接続
ランプ
LED
色温度(K)
3000
取付け方法
割ハンガー(付属)
光源寿命
40000時間
入数
1台
調光方式
PWM(LR)
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約5〜100%
注意
※純直電源でご使用ください。
※
※光束維持率はLED光源の光束維持率です。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません