舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ハイパワータイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65598727 品番NNQ34001ZLR9
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
付属品連結金具×2枚 仕様【付属ライトバー】10000lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85% 長さ(mm)217 幅(mm)1230 質量(kg)10 ブラック仕上 バトン取付型 タイプハイパワータイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)57.4 方式電源接続:端子台接続 ランプLED 色温度(K)3000 取付け方法割ハンガー(付属) 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式PWM(LR) 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲約5〜100%
注意
※純直電源でご使用ください。

※光束維持率はLED光源の光束維持率です。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする