天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65598745 品番XAD1200LCE1
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様【光束維持】70% 【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し 取付天井埋込型 タイプ拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金口金GX53-1 本体LGD9200 ランプLLD2000L CE1 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LEDフラットランプΦ70 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光束(Lm)440 明るさクラス500 1灯 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ125 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)〜55 器具相当60形電球1灯器具相当 LED交換可能
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする