天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65598761 品番XAD1401CU1
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様【光束維持】70% 【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し 取付天井埋込型 備考位相制御式(2線式) タイプ拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V)100 消費電力(W)6/昼光色 口金口金GX53-1 本体LGD9405 対応10〜40°の傾斜天井に配光対応 ランプLLD2000 CU1 色温度(K)2700〜6200 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LEDフラットランプΦ70 エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色 光束(Lm)420/昼光色 明るさシンクロ調色クラス500 1灯 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)〜55 器具相当60形電球1灯器具相当 LED交換可能
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能

※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光と連動した2200K〜6200K調色可能

※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする