仕様【光束維持】70%
色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し
取付天井埋込型
備考位相制御式(2線式)
タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
電圧(V)100
消費電力(W)7.9/昼光色
口金口金GX53-1
本体LGD9405
対応10〜40°の傾斜天井に配光対応
ランプLLD3000 CU1
色温度(K)2700〜6200
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色
光束(Lm)585/昼光色
明るさシンクロ調色クラス700 1灯
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)〜55
器具相当100形電球1灯器具相当
LED交換可能