Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65598815
品番
YYY41000
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
その他
【光束維持率】70%
幅(mm)
100
質量(kg)
2
取付
壁面取付専用
高さ(mm)
249
電圧(V)
100
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
ランプ
別売フラットランプ2灯
ランプ寿命
40000時間
適合ランプ
LEDフラットランプΦ70(口金 GX53-1)
出しろ(mm)
145
パネル
アクリル(透明)
配光タイプ
上下配光タイプ
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。
※
※調光ランプと組み合わせて調光する場合は、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。