曜日別特売
YYY66161KLE1 地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 65599041

YYY66161KLE1 地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 65599041
YYY66161KLE1 地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 65599041
YYY66161KLE1 地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 65599041

地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
内容量1台注文コード65599041品番YYY66161KLE1
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)8.8光束(Lm)60配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

※適合埋込ボックスをご使用ください。

※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする