Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65599086
品番
YYY76120ULE1
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)
Φ137
質量(kg)
3.8
型
地中埋込型
タイプ
間接配光タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.5
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
ランプ
LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
4.3
ポール径(Φmm)
135
光束(Lm)
50
ポール
ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)
800
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
内蔵
注意
※調光はできません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。