Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 照明器具
Luminous(ルミナス)の 住宅・店舗照明
Luminous(ルミナス)の シーリングライト
LEDシーリングライト黒枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65599129
品番
BF50-A08DX
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
空間を引き立てるブラックフレームを使用したシーリングライト。
用途
照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所
消費電力(W)(50/60Hz)
32.1
機能
【調光】11段階
色温度(K)
6500
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ560×91
光束(Lm)
3700
明るさ
【常夜灯】2段階
演色指数(Ra)
80
適用畳数
8畳用
発光効率(Lm/W)
115.3
切タイマー
0.5 / 1.0 (時間)
調色の可否
-