おたふく手袋
おたふく手袋の ワーキングウェア
おたふく手袋の トップス
おたふく手袋の オールシーズン トップス
FUBAR オーバーサイズ ショートブルゾン(フード付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65599190
品番
FB-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕事から趣味、休日のカジュアルスタイルまで、シーンを選ばず着まわせる万能ブルゾンです。4つのポケット+ペン挿し付きで収納力も抜群。
材質
ポリエステル100%
色
11.ブラック
サイズ
LL
適応身長(cm)
175-180
適応胸囲(cm)
96-104