おたふく手袋
おたふく手袋の ワーキングウェア
おたふく手袋の ボトムス
おたふく手袋の オールシーズン ボトムス
FUBAR パラシュートパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65599199
品番
FB-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ワーク×ストリートを融合させたアクティブな1本。サイドポケットには反射材を配置し、夜間の視認性を高めます。
材質
ポリエステル100%
色
11.ブラック
サイズ
M
適応身長(cm)
165-170
適応胴囲(cm)
76-84