※着用イメージ

フライウォーム リバーシブルベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65599226 品番 JW-281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中空繊維+起毛メッシュ フワッと暖か、リバーシブルウェア。軽い・暖かい・ムレにくい理想のミドルレイヤー。起毛面を内側に着用する【保温性重視】と起毛面を外側に着用する【スタイリング重視】の2通りの着用が可能なリバーシブル仕様。

用途インナーとアウターの中間に着用いただくのがおすすめ 材質ポリエステル100% 11.ブラック サイズS 適応身長(cm)155-165 適応胸囲(cm)80-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする