※着用イメージ
おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の タイツ
BTパワーストレッチ サーモエボボア ヘビーウェイト ロングタイツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65599531
品番
JW-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
蓄熱+厚地ボア BT史上最強 保温インナーウェア。厚地でありながらストレッチ性に優れるので、動きやすさをキープ。吸汗機能・消臭機能にも優れています。
用途
寒冷地や冬の屋外作業に最適。
材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色
77.アッシュブラック
サイズ
S
適応身長(cm)
155-165
適応胴囲(cm)
68-76