※着用イメージ

BTパワーストレッチ サーモエボボア ヘビーウェイト ロングタイツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65599567 品番 JW-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

蓄熱+厚地ボア BT史上最強 保温インナーウェア。厚地でありながらストレッチ性に優れるので、動きやすさをキープ。吸汗機能・消臭機能にも優れています。

用途寒冷地や冬の屋外作業に最適。 材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30% 77.アッシュブラック サイズ3L 適応身長(cm)175-185 適応胴囲(cm)98-108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする