おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTパワーストレッチ サーモ エボ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65599619
品番
JW-248
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
色
11.ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
適応身長(cm)
175〜185
特性
蓄熱保温/全面消臭/微細裏起毛/コンプレッション/BTパワーストレッチ/速乾/紫外線軽減
適応胸囲(cm)
108〜116