おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
ホットエース 撥水手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65599759
品番
HA-342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
撥水加工+防風。高機能中綿素材「シンサレート」を使用。作業性が高く、薄地で暖かい。
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【中綿】ポリプロピレン・ポリエステル【スベリ止部】シリコン
サイズ
M