ホットエースプロライト (タッチパネル対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード65599786 品番HA-327
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

防水防寒手袋。親指と人差し指がタッチパネル対応。

材質【手のひら】合成皮革【手の甲】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%【防水シート】ポリエチレン サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする