ホットエースプロライト (タッチパネル対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65599795 品番 HA-327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防水防寒手袋。親指と人差し指がタッチパネル対応。

材質【手のひら】合成皮革【手の甲】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%【防水シート】ポリエチレン サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする