ワンショットゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65599856 品番TKG-W02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。
主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。
プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。

用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。 【印字】ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)100×60 溝幅(mm)2 芯径(mm)【筆記芯】0.5〜1mm以下

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする