本体

ADC-G060WU コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 65599899 ADC-G060WU コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 65599899 ADC-G060WU コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 65599899 ADC-G060WU コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 65599899

コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65599899 品番 ADC-G060WU
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

お好みに合わせて2つの味わいを楽しめるテイストマイスターを搭載。ハンドドリップで淹れ分けるように、「マイルド」と「ストロング」2つのテイストを誰でもかんたんに調節いただけます。
マグカップに直接ドリップOK(専用カップトレイつき)。サーバーにドリップする以外にも、専用カップトレイを設置することでお手持ちのマグカップに直接ドリップをすることも可能です。
洗いやすく割れないステンレスサーバー(一重構造)は最大6杯分まで入ります。
給水しやすい「着脱式水タンク」。
テイストマイスター、フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは、食器洗い乾燥機対応でお手入れもらくらく。

質量(kg)1.9 / サーバーあり:1.9 アーバンホワイト タイプドリップ式 容量(L)0.81 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)690 周波数50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×27.2×30.1 / サーバーあり:15.4×27.2×30.1 満水容量(L)0.84
注意
※サーバーはまほうびん構造ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする