※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65599951 品番E2BGQ-12-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロックナット締付け作業不要
ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。
大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。
施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。

用途
高所、狭い場所での作業
・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業
・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業
温度範囲(℃)-20〜90 保護等級IP67 難燃性UL94V2 環境ハロゲンフリー 主材質PA66 色調ライトグレー 特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする