クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 65600021 品番 M 1ケース(100枚×10箱入)
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。

仕様指先エンボス加工、左右兼用 材質ニトリルゴム 全長(mm)約295 ホワイト サイズM 入数(枚)100 機能耐薬品性 表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満 アズワン品番8-5686-62 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする