アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注文コード
65600030
品番
S 1ケース(100枚×10箱入)
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様
指先エンボス加工、左右兼用
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
約295
色
ホワイト
サイズ
S
入数(枚)
100
機能
耐薬品性
表面抵抗値(Ω)
【実測値】10^12 未満
アズワン品番
8-5686-63
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス