ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 筆記用具
ジャストコーポレーションの ボールペン
ジャストコーポレーションの ペン名入れサービス
【名入れ】多機能ボールペン タテる君
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
65600057
品番
PNC-MUW-AF228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1本でなんと4つの機能を持つボールペンです!ボールペン・タッチペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの機能があり、1本もっているだけでとても便利な多機能ボールペンです。
用途
ノベルティとしてのインパクト絶大!
全長(mm)
147
色
赤
質量(g)
11.5
種類
油性ボールペン
方式
回転式
最大径(Φmm)
11
文字色
銀
インク色
黒
書体
(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)
0.7
印刷文字
【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
色(本体)
赤
名入れスペース(mm)
縦5×横50
入数(本)
100
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
※印刷色は「銀」となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320