電磁定量ポンプ EHN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吐出圧力1.0MPa 注文コード65600161 品番BN11VCMR-NAE
参考基準価格(税別)¥106,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は最大吐出圧力など4種類から選べます 他の種類を見る

●デジタルコントローラによりストローク数を1〜360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。

付属品チャッキバルブ(CAN-1型) PVC製ブレードホース(3m) 仕様1ストローク量:0.04〜0.08mL 材質接液部:ポンプヘッド・接続アダプタ:PVC セパレートピン:チタニウム バルブ:ジルコニアセラミックス バルブシート・Oリング:FKM 寸法(mm)接続ホース:4×9Φ 電源単相AC100〜240V 50/60Hz 0.8A(平均電流値) 消費電力20W 最大吐出量30mL/分 最大吐出圧力1.0MPa 使用環境0〜40℃(液温範囲・周囲温度) ストローク数(spm)1〜360 ストローク長調整範囲(%)50〜100%
注意
※BN11VCMR-NAEは、最大吐出量は常温・清水での最高吐出圧力時の値です。吐出圧力が低くなると上記値より多く吐出されます。オーバーフィード防止のため、付属のチャッキバルブを必ずご使用ください。
※自動エアー抜き配管は鳥居配管を避け、最短かつ大気開放(ホース先端を液に浸けない)で配管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする