本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
ルームサンダル フェイクレザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
65600249
品番
AAAM1000XBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
中敷が足型の形をしていてフィット感があり、ジュート素材がリゾート気分にさせてくれるEVA底ルームサンダル。底が汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単。
用途
色
材質
甲:ポリウレタン、中板:食物繊維(ジュート)・ポリエステル・綿・その他、底:EVA樹脂
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
約24.5〜26
標準質量(g/片足)
85
外寸(cm)
26
注意
※ブラック