本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
マリンチェックメッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600310
品番
AAAA6920RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
弾力性のあるハードメッシュの中敷きでムレにくくいつもサラッとした履き心地
用途
色
材質
表/ ポリエステル, 中板/ポリエステル, 底/ポリエステル(滑り止め:PVCレザー)
色
レッド
サイズ
M
サイズ(cm)
約23〜24.5
標準質量(g/片足)
75
外寸(cm)
25.5
注意
※レッド