本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
マリンチェックメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600319
品番
AAAA6921BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
弾力性のあるハードメッシュの中敷きでムレにくくいつもサラッとした履き心地
用途
色
材質
表/ ポリエステル, 中板/ポリエステル, 底/ポリエステル(滑り止め:PVCレザー)
色
ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
約25〜26.5
標準質量(g/片足)
85
外寸(cm)
28
注意
※ブルー