本体

JyabJyba抗菌ソフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600371 品番AAAA1119BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

洗って絞れて干しやすい抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利。

用途 材質ポリエステル ブラウン サイズM サイズ(cm)約23〜24.5 標準質量(g/片足)40 外寸(cm)26
注意
※ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする