本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
JyabJyba抗菌ソフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600380
品番
AAAA1119GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗って絞れて干しやすい抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利。
用途
色
材質
ポリエステル
色
グレー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23〜24.5
標準質量(g/片足)
40
外寸(cm)
26
注意
※グレー