Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(24本)
注文コード
65600485
品番
FBMB125
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
PETG製なので耐衝撃性に優れている
軽量タイプ
Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様
●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:125mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シール付き
アズワン品番
65-4342-83