Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 250mL FBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(20パック×5個)
注文コード
65600537
品番
FB012937
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単
幅広の広いベース型のため安定性が高い
重ねても安心のリム付き
書き込み面あり
フラスコの両側にメモリ
Non-Pyrogenic
仕様
●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パック
アズワン品番
65-4342-97