本体

洗えるフトフレニットボーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600547 品番AAAA1905PI
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洗濯機でも洗える!つま先にムレや臭いを防ぐ特殊シートの入ったスリッパ。

用途 材質ポリエステル ピンク サイズM サイズ(cm)約23〜24.5 標準質量(g/片足)60 外寸(cm)25.5
注意
※ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする