本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
洗えるフトフレニットボーダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600565
品番
AAAA1906NV
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
洗濯機でも洗える!つま先にムレや臭いを防ぐ特殊シートの入ったスリッパ。
用途
色
材質
ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
L
サイズ(cm)
約25〜26.5
標準質量(g/片足)
80
外寸(cm)
28
注意
※ネイビー