本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600590
品番
BLAA8904RE
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
足型に沿った形なので履きやすく、中敷きにムレや臭いを防ぐ特殊シートの入った洗えるルームシューズ。
用途
色
材質
ポリエステル
色
レッド
サイズ
M
サイズ(cm)
約22〜24
標準質量(g/片足)
50
外寸(cm)
26
注意
※レッド