本体
オクムラ
洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600599
品番
BLAA8904BE
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
足型に沿った形なので履きやすく、中敷きにムレや臭いを防ぐ特殊シートの入った洗えるルームシューズ。
用途
色
材質
ポリエステル
色
ベージュ
サイズ
M
サイズ(cm)
約22~24
標準質量(g/片足)
50
外寸(cm)
26
注意
※ベージュ