本体

デニム低反発コンフォート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600626 品番AAAA6111NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。

用途 材質甲/ポリエステル・綿 ,中敷/ポリエステル・麻 , サイド/ポリエステル・綿 , 底/EVA樹脂 ネイビー サイズM サイズ(cm)約23〜24.5 標準質量(g/片足)120 外寸(cm)25
注意
※ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする