本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
チェック低反発コンフォート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600651
品番
AAAA6903RE
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。
用途
色
材質
表/ポリエステル , 底/EVA樹脂
色
レッド
サイズ
M
サイズ(cm)
約23〜24.5
標準質量(g/片足)
100
外寸(cm)
25
注意
※レッド